DIETZEL - DIE003698 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48 mm, C-Prof - 003698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918047021
Artikelnummer
DIE003698
Herstellernummer
003698
Hersteller
DIE
Spannbereich:
44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


