Startseite

DIETZEL - DIE003695 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof - 003695

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003695 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918046840

Artikelnummer

DIE003695

Herstellernummer

003695

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

32...36 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohre (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 36 AC-AL Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=67mm