DIETZEL - DIE003694 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918046789
Artikelnummer
DIE003694
Herstellernummer
003694
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohre (metrisch):
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


