Startseite

DIETZEL - DIE003691 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof - 003691

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003691 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918046604

Artikelnummer

DIE003691

Herstellernummer

003691

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

16...20 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 20 AC-AL Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=50mm