DIETZEL - DIE003690 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, C-Prof - 003690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 12...16 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918046543
Artikelnummer
DIE003690
Herstellernummer
003690
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
12...16 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


