DIETZEL - DIE003689 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, C-Profi - 003689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 8...12 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918046468
Artikelnummer
DIE003689
Herstellernummer
003689
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
8...12 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


