DIETZEL - DIE003687 Kabelschelle, fA1/4r A 145-150mm, C-Pro - 003687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schraube - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918001573
Artikelnummer
DIE003687
Herstellernummer
003687
Hersteller
DIE
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


