Startseite

DIETZEL - DIE003686 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 110-120mm, C-Pro - 003686

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003686 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 110-120mm, C-Pro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 111...120 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001498

Artikelnummer

DIE003686

Herstellernummer

003686

Hersteller

DIE

Spannbereich:

111...120 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 120 AC Kabelschelle für Durchmesser 111-120mm, Höhe=167mm