Startseite

DIETZEL - DIE003685 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-110 mm, C-Pro - 003685

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003685 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 94-110 mm, C-Pro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 101...110 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001412

Artikelnummer

DIE003685

Herstellernummer

003685

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

101...110 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

110

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 110 AC Kabelschelle für Durchmesser 101-110mm, Höhe=157mm