DIETZEL - DIE003683 Kabelschelle, fA1/4r A 88-94 mm, C-Prof - 003683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 88...94 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918001252
Artikelnummer
DIE003683
Herstellernummer
003683
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
88...94 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
90
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


