Startseite

DIETZEL - DIE003682 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 82-88 mm, C-Prof - 003682

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003682 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 82-88 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 82...88 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001177

Artikelnummer

DIE003682

Herstellernummer

003682

Hersteller

DIE

Spannbereich:

82...88 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 88 AC Kabelschelle für Durchmesser 83-88mm, Höhe=125mm