Startseite

DIETZEL - DIE003681 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 76-82 mm, C-Prof - 003681

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003681 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 76-82 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 76...82 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918001092

Artikelnummer

DIE003681

Herstellernummer

003681

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

76...82 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 82 AC Kabelschelle für Durchmesser 77-82mm, Höhe=119mm