Startseite

DIETZEL - DIE003679 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 64-70 mm, C-Prof - 003679

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003679 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 64-70 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 64...70 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918000958

Artikelnummer

DIE003679

Herstellernummer

003679

Hersteller

DIE

Spannbereich:

64...70 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 70 AC Kabelschelle für Durchmesser 65-70mm, Höhe=109mm