Startseite

DIETZEL - DIE003678 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 60-64 mm, C-Prof - 003678

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003678 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 60-64 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 60...64 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918000910

Artikelnummer

DIE003678

Herstellernummer

003678

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

60...64 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

63

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 64 AC Kabelschelle für Durchmesser 61-64mm, Höhe=102mm