DIETZEL - DIE003677 Kabelschelle, fA1/4r A 56-60 mm, C-Prof - 003677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 56...60 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918000873
Artikelnummer
DIE003677
Herstellernummer
003677
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
56...60 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


