DIETZEL - DIE003674 Kabelschelle, fA1/4r A 48-52 mm, C-Prof - 003674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 48...52 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 50
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918000781
Artikelnummer
DIE003674
Herstellernummer
003674
Hersteller
DIE
Spannbereich:
48...52 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


