Startseite

DIETZEL - DIE003672 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof - 003672

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003672 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 40

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918000705

Artikelnummer

DIE003672

Herstellernummer

003672

Hersteller

DIE

Spannbereich:

40...44 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 44 AC Kabelschelle für Durchmesser 41-44mm, Höhe=81mm