DIETZEL - DIE003671 Kabelschelle, fA1/4r A 36-40 mm, C-Prof - 003671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 36...40 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918000668
Artikelnummer
DIE003671
Herstellernummer
003671
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
36...40 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


