DIETZEL - DIE003669 Kabelschelle, fA1/4r A 32-36 mm, C-Prof - 003669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 32...36 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918000545
Artikelnummer
DIE003669
Herstellernummer
003669
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
32...36 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


