Startseite

DIETZEL - DIE003663 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof - 003663

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003663 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-24 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 20

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918000255

Artikelnummer

DIE003663

Herstellernummer

003663

Hersteller

DIE

Spannbereich:

20...24 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 24 AC Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=54mm