Startseite

DIETZEL - DIE003657 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi - 003657

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003657 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, C-Profi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918000019

Artikelnummer

DIE003657

Herstellernummer

003657

Hersteller

DIE

Spannbereich:

8...12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 12 AC Kabelschelle für Durchmesser 8-12 mm Höhe= 41 mm