Startseite

DIETZEL - DIE003652 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof - 003652

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003652 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 32

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918013101

Artikelnummer

DIE003652

Herstellernummer

003652

Hersteller

DIE

Spannbereich:

32...36 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 36 HB Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=67mm