DIETZEL - DIE003648 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, C-Prof - 003648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...24 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918013705
Artikelnummer
DIE003648
Herstellernummer
003648
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...24 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


