Startseite

DIETZEL - DIE003645 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof - 003645

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003645 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 16-20 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 16...20 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 16

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918012944

Artikelnummer

DIE003645

Herstellernummer

003645

Hersteller

DIE

Spannbereich:

16...20 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

K 20 HB Kabelschelle für Durchmesser 17-20mm, Höhe=50mm