Startseite

DIETZEL - DIE003644 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof - 003644

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE003644 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579036443

Artikelnummer

DIE003644

Herstellernummer

003644

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kabelschelle, Ausführung B, Stahl verz., D 12-16mm, f. 2 Kabel