DIETZEL - DIE003643 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, C-Prof - 003643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 12...16 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 12
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918012906
Artikelnummer
DIE003643
Herstellernummer
003643
Hersteller
DIE
Spannbereich:
12...16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


