DIETZEL - DIE003124 PP-Schraubverbinder A 40 mm, druckdicht - 003124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Rohrdurchmesser - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 177 mm
Geschlossen - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579031240
Artikelnummer
DIE003124
Herstellernummer
003124
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Rohrdurchmesser:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
177 mm
Geschlossen:
ja
Oberfläche poliert:
nein
Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Rohrdurchmesser:40 mm, Länge:177 mm, Geschlossen


