DIETZEL - DIE002881 4. Rolle fA1/4r Pritschenrolle, A 50 mm - 002881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579002523
Artikelnummer
DIE002881
Herstellernummer
002881
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
9005
4. Rolle für Pritschenrolle, 50 mm


