DIETZEL - DIE002560 Erdkabelrolle, A 100 mm, 270x220x200 mm - 002560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
9002579000291
Artikelnummer
DIE002560
Herstellernummer
002560
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein


