DIETZEL - DIE002128 PE-Kabelschutzrohr, A 90 mm, biegsam, m - 002128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
9002579021289
Artikelnummer
DIE002128
Herstellernummer
002128
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
79.4 mm
Außendurchmesser:
90 mm


