Startseite

DIETZEL - DIE002126 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 63 mm, biegsam, m - 002126

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE002126 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 63 mm, biegsam, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Form - außen und innen glatt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579021265

Artikelnummer

DIE002126

Herstellernummer

002126

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

63 mm

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

55.4 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

biegsames PVC-freies Kabelschutzrohr, schwarz