DIETZEL - DIE002057 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 111 mm
Drehbar - nein
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579020572
Artikelnummer
DIE002057
Herstellernummer
002057
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
111 mm
Drehbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Kabelschutzklemmschelle mit Haltebügel, schwarz


