DIETZEL - DIE002054 PE-Kabelschutz-Klemmschelle mit HaltebA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 63.3 mm
Drehbar - nein
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579020541
Artikelnummer
DIE002054
Herstellernummer
002054
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
63.3 mm
Drehbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Kabelschutzklemmschelle mit Haltebügel, schwarz


