DIETZEL - DIE002008 PVC-Kabelschutz-Abergangsmuffe, A 160 - 002008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser, groß - 160 mm
Für Rohrdurchmesser, klein - 140 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
9002579020084
Artikelnummer
DIE002008
Herstellernummer
002008
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser, groß:
160 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
140 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberfläche poliert:
nein


