Startseite

DIETZEL - DIE001936 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 140 mm, schwarz - 001936

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001936 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 140 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 141 mm

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 148.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019361

Artikelnummer

DIE001936

Herstellernummer

001936

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

141 mm

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

148.4 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:141 mm, Außendurchmesser:148,4 mm