Startseite

DIETZEL - DIE001934 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 110 mm, schwarz - 001934

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001934 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 110 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 110.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 116.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019347

Artikelnummer

DIE001934

Herstellernummer

001934

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

110.8 mm

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

116.3 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:110,8 mm, Außendurchmesser:116,3 mm