Startseite

DIETZEL - DIE001912 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 75 mm, rohrseiti - 001912

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001912 PVC-FlanschstA1/4ck, A˜ 75 mm, rohrseiti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579019125

Artikelnummer

DIE001912

Herstellernummer

001912

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

75.6 mm

Außendurchmesser:

79.6 mm

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:75,6 mm, Außendurchmesser:79,6 mm