Startseite

DIETZEL - DIE001858 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 140 mm, 9 - 001858

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001858 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 140 mm, 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018586

Artikelnummer

DIE001858

Herstellernummer

001858

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

141 mm

Außendurchmesser:

149.2 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:141 mm, Außendurchmesser:149,2 mm, Winkel des Bogens:90 °