Startseite

DIETZEL - DIE001855 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 90 mm, 90 - 001855

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001855 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 90 mm, 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018555

Artikelnummer

DIE001855

Herstellernummer

001855

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

90.7 mm

Außendurchmesser:

96.5 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:90,7 mm, Außendurchmesser:96,5 mm, Winkel des Bogens:90 °