Startseite

DIETZEL - DIE001841 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 4 - 001841

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001841 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Innendurchmesser - 125.9 mm

  • Außendurchmesser - 133.1 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel des Bogens - 45 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018418

Artikelnummer

DIE001841

Herstellernummer

001841

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Innendurchmesser:

125.9 mm

Außendurchmesser:

133.1 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel des Bogens:

45 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:125,9 mm, Außendurchmesser:133,1 mm, Winkel des Bogens:45 °