Startseite

DIETZEL - DIE001840 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 110 mm, 4 - 001840

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001840 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 110 mm, 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Innendurchmesser - 110.8 mm

  • Außendurchmesser - 117 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel des Bogens - 45 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018401

Artikelnummer

DIE001840

Herstellernummer

001840

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Innendurchmesser:

110.8 mm

Außendurchmesser:

117 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel des Bogens:

45 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:110,8 mm, Außendurchmesser:117 mm, Winkel des Bogens:45 °