Startseite

DIETZEL - DIE001838 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 45 - 001838

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001838 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018388

Artikelnummer

DIE001838

Herstellernummer

001838

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

75.6 mm

Außendurchmesser:

80.6 mm

Winkel des Bogens:

45 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:75,6 mm, Außendurchmesser:80,6 mm, Winkel des Bogens:45 °