Startseite

DIETZEL - DIE001836 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 50 mm, 45 - 001836

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001836 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 50 mm, 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018364

Artikelnummer

DIE001836

Herstellernummer

001836

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

54.3 mm

Winkel des Bogens:

45 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:50,5 mm, Außendurchmesser:54,3 mm, Winkel des Bogens:45 °