Startseite

DIETZEL - DIE001825 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 3 - 001825

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE001825 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579018258

Artikelnummer

DIE001825

Herstellernummer

001825

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

125.9 mm

Außendurchmesser:

133.1 mm

Winkel des Bogens:

30 °

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Ausführung:starr, Form:außen und innen glatt, Innendurchmesser:125,9 mm, Außendurchmesser:133,1 mm, Winkel des Bogens:30 °