DIETZEL - DIE000727 PVC-Abzweigkasten, 200x400 mm, mit Randd - 000727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Einführung von hinten - nein
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
nein
Länge:
200 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


