Startseite

DIETZEL - DIE000726 PVC-Abzweigkasten, 400x400 mm, mit Randd - 000726

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE000726 PVC-Abzweigkasten, 400x400 mm, mit Randd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Einführung von hinten - nein

  • Länge - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579007269

Artikelnummer

DIE000726

Herstellernummer

000726

Hersteller

DIE

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Einführung von hinten:

nein

Länge:

400 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Abzweigkasten ohne Vorprägung mit Randdeckel