DIETZEL - DIE000719 PVC-Abzweigkasten, 100x100 mm, mit Randd - 000719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Schutzart (IP) - IP30
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579007191
Artikelnummer
DIE000719
Herstellernummer
000719
Hersteller
DIE
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Einführung von hinten:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


