DIADORA SPA - DIA173528-80013/42 GLOVE NET LOW PRO S3 HRO SRA ESD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
EAN
8030631345944
Artikelnummer
DIA173528-80013/42
Herstellernummer
173528-80013/42
Hersteller
DIA
Typ
Schuh
Schuhgröße (Europa)
42
Farbe
schwarz
Obermaterial
Leder
Art der Schließung
Schnürsenkel
Sohlenmaterial
Gummi
Mit Nagelschutzplatte
ja
Calzatura di sicurezza BASSA S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Colore nero