Startseite

DEVI - DEI98300763 DEVIpipeguard 25 Meterware abgelAngt - 98300763

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300763 DEVIpipeguard 25 Meterware abgelAngt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Werkstoff der Abschirmung - Kupfer

  • Höhe - 6 mm

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466193365

Artikelnummer

DEI98300763

Herstellernummer

98300763

Hersteller

DEI

Nennspannung:

240 V

Heizleistung:

25 W/m

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Höhe:

6 mm

Breite:

12 mm

Länge:

1 m

Farbe:

rot

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, Meterware