DEVI - DEI89300028 DEVIdry 100 Heizelement 5mA2 - 89300028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussleistung - 440...440 W
Leistung - 100 W/m²
Packung
1 ST
EAN
5703466177907
Artikelnummer
DEI89300028
Herstellernummer
89300028
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
440...440 W
Leistung:
100 W/m²
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1.4 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
5 m²
Länge:
5000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
8 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


